9913-R ファイリングノート キングジム 78183099

 

9913-R ファイリングノート キングジム 78183099
9913-R ファイリングノート キングジム 78183099
9913-R ファイリングノート キングジム 78183099
9913-R ファイリングノート キングジム 78183099
9913-R ファイリングノート キングジム 78183099
9913-R ファイリングノート キングジム 78183099

ファイリングノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA5
色アカ
内容量1冊注文コード78183099品番9913-R
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489
色
アカ
サイズ
A5
外寸(mm)
165×15×230
最大収納枚数(枚)
ノート部分 : A4 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A5のみの場合20、A4のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
セット内容
方眼リーフ5枚(20ページ)
材質
PP (本体)、紙(リーフ)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする