キングジム
ファイリングノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
A4
A4
A5
色
ミドリ
アカ
オレンジ
シロ
ネイビー
ミドリ
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
78183300
品番
9914-G
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
色
ミドリ
サイズ
A4
外寸(mm)
225×15×320
最大収納枚数(枚)
ノート部分 : A3 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A4のみの場合20、A3のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
セット内容
方眼リーフ5枚(20ページ)
材質
PP (本体)、紙(リーフ)
商品説明動画
参考になった