9914-NV ファイリングノート キングジム 78183318

 

9914-NV ファイリングノート キングジム 78183318
9914-NV ファイリングノート キングジム 78183318
9914-NV ファイリングノート キングジム 78183318
9914-NV ファイリングノート キングジム 78183318
9914-NV ファイリングノート キングジム 78183318
9914-NV ファイリングノート キングジム 78183318

ファイリングノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA4
色ネイビー
内容量1冊注文コード78183318品番9914-NV
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
色
ネイビー
サイズ
A4
外寸(mm)
225×15×320
最大収納枚数(枚)
ノート部分 : A3 10(40ページ相当) / ファイル部分 : A4のみの場合20、A3のみの場合10 ※おもて表紙側とうら表紙側をあわせた数です
セット内容
方眼リーフ5枚(20ページ)
材質
PP (本体)、紙(リーフ)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする