曜日別特売
BR-783 ハンズフリー 氷のうネッククーラー ブレイン 78192978

BR-783 ハンズフリー 氷のうネッククーラー ブレイン 78192978
BR-783 ハンズフリー 氷のうネッククーラー ブレイン 78192978
BR-783 ハンズフリー 氷のうネッククーラー ブレイン 78192978
BR-783 ハンズフリー 氷のうネッククーラー ブレイン 78192978
BR-783 ハンズフリー 氷のうネッククーラー ブレイン 78192978
BR-783 ハンズフリー 氷のうネッククーラー ブレイン 78192978
BR-783 ハンズフリー 氷のうネッククーラー ブレイン 78192978

ハンズフリー 氷のうネッククーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78192978
品番
BR-783
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

真夏の暑さ&熱中対策に! 氷や冷水を水タンクに入れて使用するとしっかりと首を冷やすことができ、 熱中対策に効果的です。繰り返し使用できます。
使用方法
1.水や氷を水タンクに約150~200ml入れて、中の空気を抜いてからしっかりキャップを閉めてください。
2. 首に巻いて、先端のマジックテープで固定してご使用ください。
首回り部分のみに水タンクが内臓されていますので、首を効率的に冷やしてくれます。(水がネッククーラーの先端に移動する事はございません。)

用途
屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
セット内容
外カバー、水タンク
寸法(cm)
外カバー:約86×9.5、水タンク:約40×9cm(キャップ内側口径:約52mm)
素材
[外カバー]ポリエステル100% [水タンク]ポリウレタン(タンクは直接冷凍庫で冷やさないで下さい。)
注意
※キャップは最後まできっちりと強く閉めてください。
※キャップがしっかり閉まっていないとネジのすき間から水漏れをする恐れがございます。
※結露によって衣類や装着部分が濡れることがありますので、予めご了承下さい。
※氷が溶けたらコンビニなどで補充してご使用下さい。(氷は本製品の氷投入口のサイズ内の氷をご使用下さい。)
※冷凍庫に入れて凍らせないでください。
※お湯を入れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする