曜日別特売
414101 氷のうベルト 日本緑十字社 78202857

414101 氷のうベルト 日本緑十字社 78202857
414101 氷のうベルト 日本緑十字社 78202857
414101 氷のうベルト 日本緑十字社 78202857

氷のうベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202857
品番
414101
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

氷のう(別売り)を固定して使用できる専用ベルトです。
面ファスナー付きで体にしっかり固定できます。
肩・腕・脚など冷やしたい部位に装着でき、クールダウンに役立ちます。
コンパクトで持ち運びやすく、休憩時のアイシングに便利です。
作業現場やスポーツ時の暑さ対策にも活用できます。

用途
患部の冷却・アイシングに。
暑熱時の体温低下用。
作業時の暑さ対策に。
トラスコ品番
734-7904
材質
ポリエステル
長さ(mm)
980
幅(mm)
145
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする