曜日別特売
414102 氷のうボトル 日本緑十字社 78202866

414102 氷のうボトル 日本緑十字社 78202866
414102 氷のうボトル 日本緑十字社 78202866

氷のうボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202866
品番
414102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

携帯しやすくいつでも冷やせます。
ステンレスボトルのようにいつでも飲むことができます。

用途
氷のうとしての冷却用に。
外出時の携帯冷却用。
暑熱時の体温低下に。
仕様
食洗器不可
トラスコ品番
734-7907
材質
氷のう:シリコンゴム、ボトル:ステンレス
幅(mm)
55
容量(mL)
120
高さ(mm)
168
奥行(mm)
55
耐冷温度(℃)
-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする