曜日別特売
1/4 (7g)(001309) フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ Chill(チル) 78205298

フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード78205298品番1/4 (7g)(001309)
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カラーはブラック。
自然な反射で春夏秋冬様々なコンディションに対応するオーソドックスなカラーです。
1.7g~10gというウエイトラインナップ。フリーリグの他、直リグ、ダウンショットリグなどにも対応します。
?またビッグベイトのウエイト調整にも重宝するシンカーです。

ブラックウエイト1/4 (7g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする