曜日別特売
3/5 (17g)(000920) バレットシンカー W183 Chill(チル) 78206646

バレットシンカー W183

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード78206646品番3/5 (17g)(000920)
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ルアーフィッシングで最もシンプルなバレット形状のシンカー。
3.5g~63gという広いウエイトラインナップでバスフィッシングからディープロックフィッシュにまで対応します。
当然ラインが設置する面にはラインとの摩擦を激減させるチューブ入り。
障害物の付近でガンガン使っていただきたいシンカーです。
各シンカーにはグラム数が印字されていますので、現場で迷うことなく任意のウエイトを選択できます。

ウエイト3/5 (17g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする