曜日別特売
W2683BW-RRC タイヤチューブセット ロイヤルロード Panaracer(パナレーサー) 78206899

タイヤチューブセット ロイヤルロード

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色白/黒
内容量1セット注文コード78206899品番W2683BW-RRC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

幅広い日常的な使用に最適なコストパフォーマンスモデル。

色
白/黒
サイズ
26×1-3/8
仕様
スチールビード仕様、ペア巻き梱包(英式バルブチューブ付属)
セット内容
タイヤ×2、チューブ×2
推奨内圧(kPa)
300
ETRTO規格
37-590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57766434
2024-06-21
用途: 交換

ゴム質も良く、作りがしっかりしてるのがよい。 メーカー品なので安心して使用できる。

対象商品 : 57766459
2024-05-27
用途: 自転車タイヤ交換
その他業種

使用している自転車のタイヤ交換に利用しました。純正と同じタイヤで安く買えたので、よかった。

対象商品 : 57766468
2024-02-21
用途: パンクしたので交換用です。
スクールiIE盛岡南校 様(教育・研究機関)

前回も購入しましたが、とても快適です。納品が予定日より3週間ほど早まり助かりました。

対象商品 : 57766434
2023-12-07
用途: 交換修理時
有限会社 石原商会 様

通勤、通学用の自転車の交換用に使用しています。耐久性にも満足しています。

対象商品 : 57766468
2022-12-27
用途: 普段使いのシティーサイクル
建設業・工事業

乗り心地に違和感を感じたのでホイールを回転させて様子を確認すると2本セットのうち前輪に装着したタイヤは問題なかったが後輪側が変形している様で一か所若干、径が小さい様であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする