曜日別特売
USB3-6-2-H-AC100V USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD 78360353

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
注文コード
78360353
品番
USB3-6-2-H-AC100V
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,624
販売価格(税別)
¥5,113
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100
ポート数
2
作動方式
直動式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78360213
2022-04-08
用途: トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使ってないですが 問題無く使えそうです。またの機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 78360037
2022-04-02
用途: トラクターで液剤散布のON/OFFに使う予定です。
その他業種

まだ使っていないですが思っていたより小さいですね 良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする