USG2-M6-2-S1-DC24V USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ CKD 78363677

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M6 注文コード78363677 品番USG2-M6-2-S1-DC24V
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,672
販売価格(税別)
3,338
この商品は管接続口径など24種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類M 管接続口径M6 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする