紅石
紅石の 店舗運営用品
紅石の 置き物/インテリア小物/収納
スウィングキャット QY-123MIX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78632287
品番
QY-123MIX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ブランコに乗る猫のオブジェです。リアルな質感で、本当に動物がいるかのような癒しを与えます。
長さ(cm)
12
幅(cm)
18.5
高さ(cm)
17.5(30)
柄
ミケ
用途
お部屋の装飾や雰囲気作りに
注意
※PC環境により画像の色合い、質感などが実際と異なる場合があります。
※画像内の小物、植物は、商品には含まれません。
※商品によっては直射日光の当たる場所や屋外で使用すると色落ちや変色する場合があります。
※記載商品は輸入品の為、やむを得ず欠品、廃番、商品仕様、価格を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません