MSSR905PH-38 オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ 78851027

MSSR905PH-38 オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ 78851027 MSSR905PH-38 オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ 78851027 MSSR905PH-38 オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ 78851027

オーバートルク防止インパクトアダプタ

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78851027 品番MSSR905PH-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。

差込角(mm)凸9.5、凹12.7 用途ホイールナット専用 材質CR-MO(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)100 外径(Φmm)29.5
注意
※本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。適正トルクはメーカー・車種ごとの適正な値をご確認ください。
※ナット締め付け時のトルク目安100N・m未満は使用する道具によって変わります。
※ナット取り外し時は、最高出力300Nm以上(1,00Nm以下)のインパクトレンチに取り付けて使用して下さい。(目安であり、保障値ではありません。)
※本商品のご使用後に必ずトルクレンチと一般のソケットレンチを使用し、規定のトルクに締め込みして下さい。
※手動の工具では正しく作動しません。
※商品によっては検品の際に差込部等に使用した跡がついていますが不良ではございません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78851036
2026-01-31
用途:
車のメンテナンス

インパクトレンチに取付けて使用すると、当然ながら長くなる。少々重たさもあり、通常と使い勝手が異なる。慣れると違和感なく使用可能。使用後、トルクレンチでOK。良い製品です。

2024-06-11
用途:
タイヤ交換

タイヤ交換のボルトの締めすぎが心配で購入しました。丁度良いところまで締めてくれるので便利に使用しています。

対象商品:
78851036
2023-04-10
用途:
クリップボルト/ナット装着時

200〜300NMのトルク仕様のインパクト使用です。
だいたい100NM程度になってくれるので大助かりです。
複数のソケットに使用の為、取り付けると寸法が倍の長さになるので★を1つ下げてますが、
それはこちらの事情ですが。

対象商品:
78851036
2023-02-13
用途:
3台の車のタイヤ入れ替え
農・林・水産業

80Nm位がリミットです、別に不満はありません。最後はトルクレンチで締めますので十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
78851036
2023-03-18
用途:
タイヤ交換
その他業種

毎年恒例行事の夏冬タイヤの入れ替え。家族全員の車を交換するのが大変な苦痛だった。電動のインパクトレンチを使い始めてからはずいぶん楽になったが、かえってトルク管理が面倒だった。インパクトレンチは締めすぎてしまうことが多く、トルクレンチで確認しての締め直しが多々発生していた。今回このアダプタを初めて使用したが、トルクレンチで全て一発OK!。締め付けは110Nで統一しているが、オーバートルクは一つもなく、トルクレンチを回すと全部のナットが同じ角度で「カチッ」と鳴る心地よさ!。作業時間は半減どころか3分の2減以上だった。全長をもう少しコンパクトにして欲しいので★一つマイナスとしたが、とても満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
78851036
2021-11-27
用途:
タイヤの交換に使用している
有限会社飛騨機工商会 様

トルクの目安がハッキリとわかりました。
締め付けすぎがなく大変、便利です。

対象商品:
78851036
2021-07-27
用途:
ホイル脱着時

締め付けトルクが一定になるので安心します、電池式のインパクトを使えば楽ではないでしょうか。

対象商品:
78851036
2021-06-02
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

これ一本でソケット交換するだけで乗用車から軽自動車まで規定のトルク手前まで締める事が出来る後はトルクレンチで規定トルク迄締めて終わり。
便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
トルク設定は出来るのでしょうか。
回答:
トルク設定は出来ない商品となります。
2021-05-07
質問:
左回しで使用した場合、オーバートルク防止機能は効かないと理解していますが、
110Nm規定トルクのホイールナットは外せますでしょうか。
回答:
110Nm規定トルクのホイールナットは外せません。
1人が参考にしています
2021-05-07

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする