曜日別特売
W1000-8-W-T8-BWG45P W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79251767

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79251767品番W1000-8-W-T8-BWG45P
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,274
販売価格(税別)
6,613
ねじの種類Rc接続口径Rc1/4ドレン排出手動ドレンコック付使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)12リリーフリリーフ機構付圧力計なし(圧力計添付用)設定圧力(MPa)0.05~0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする