付属品USB Type-C(R)ケーブル(1)、専用オーディオアダプター(1)、専用オーディオケーブル(1)
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
材質ファブリック、構造:モールド
質量(g)約268
タイプネット:ファブリック
形式エレクトレットコンデンサー型
出力Bluetooth標準規格Power Class1
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間約12時間
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約235×48×178
機能DSEE、USB TYPE-C、オートパワーOFF、内蔵電池、対応プロファイル(A2DP)、対応プロファイル(AVRCP)、対応プロファイル(HFP)、対応プロファイル(HSP)、対応コーデック(SBC)、対応コーデック(AAC)、対応コーデック(LDAC)、ハンズフリー、IAP OVER BLUETOOTH
通信方式Bluetooth標準規格ver5.2
充電時間(時間)充電池:約4
スピーカーフルレンジ
スピーカーユニット約32x44mm
バッテリー容量(mAh)電池:2000
指向性全指向性
変調方式FHSS
通信距離(m)約30
周波数帯域(GHz)2.4
伝送帯域(Hz)(A2DP)20- 20000 (44.1 kHzサンプリング時