本体

カウンターレンジワゴン3D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79394290 品番23699
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

天板と前面は光沢のある美しい鏡面仕上げで、高級感があります。
上部は小物整理に便利な引出し、扉収納と下部引出しは食器や食品類をたっぷり収納できます。
扉収納の可動棚2枚付で、収納物に合わせて6ヶ所移動できます。
スライド棚と下部引出しは、スライドレールで出し入れがスムーズです。
キャスターは5ケ付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。
1500W2口コントセント付。スイッチ付なので手軽に節電できます。
背面も化粧仕上げですので、間仕切りにもなります。

付属品1500W2口コンセント 仕様一部組立 材質天前板・天板=中質繊維板・ウレタン塗装、他=プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約40 ホワイト 生産国ベトナム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×40×82 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉内:23.5×36×58.5、空間:50.5×36×30(30.5) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上3杯・ストッパーなし)20.5×33.5×7、(下1杯・スライドレール)45.5×33.5×13(18.5) 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)スライド棚:50×35.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする