日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
1箱(5kg)
¥19,980
1箱(12.5kg)
棒径(Φmm)
2.4
1.2
2.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
79412247
品番
YT-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
用途
590MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接
棒径(Φmm)
2.4
寸法(mm)
1000
ガス名
【シールドガス】Ar
JIS規格
Z 3316W59AP2U4M3該当
AWS規格
A5.18 ER70S-6該当