ユフ精器
ユフ精器の 専門診療・科目別
ユフ精器の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ユフ精器の 肛門鏡
六角灯ダブルスリット肛門鏡II型 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79415974
品番
AW-001-IIH
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥64,350
販売価格(税別)
¥
58,500
バスケットに入れる
上部スリットの両サイドをカットすることにより、操作性が向上しています。下部スリットを短くし手前側を塞ぎ、粘膜の侵入を防ぐことで視野が向上しています。
用途
処置用・注射療法用
色
シルバー ※LED肛門鏡ホルダー専用
筒長(mm)
75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SH0001
先端外径(Φmm)
22.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器