ユフ精器
ユフ精器の 専門診療・科目別
ユフ精器の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ユフ精器の 肛門鏡
プラスチック肛門鏡 Lセット(LED肛門鏡ホルダーセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
79416035
品番
K-202L-H
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥53,460
販売価格(税別)
¥
48,600
バスケットに入れる
ケース入りセット品となります。
セット内容
プラスチック型肛門鏡L本体×3、LED肛門鏡ホルダー、ケース、交換用プラスチック肛門鏡L×10
寸法(mm)
肛門鏡:先端外径20×105
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SD0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器