ユフ精器
ユフ精器の 専門診療・科目別
ユフ精器の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ユフ精器の 肛門鏡
荒川式肛門鏡 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79416324
品番
HL-510A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
痔瘻や肛門狭窄の患者様に最適です。痔核を脱出させて処置が可能です。筒型に比べて痛みが軽減できるタイプです。
タイプ
ストランゲ型
先端サイズ(mm)
70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00249SA0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器