L.S.D. DESIGNS
ライトゲームバッグクワトロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
コーデュラブラック
コーデュラブラック
コーデュラカーキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420278
品番
コーデュラブラック
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プロギアバッグシリーズ第2弾、竹元プロ監修のライトゲーム専用設計ショルダーバッグ。ジグヘッドやマイクロメタル、小型プラグをそのまま収納できる3タイプの専用シートが付属。
色
コーデュラブラック
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
質量(g)
約793(本体770+サポートベルト23)
寸法(cm)
本体:H32×W30×D17(ショルダーベルト除く) ショルダーベルト:20~130(幅4cm) ストレッチサポートベルト:28~40(幅2.5cm)
素材
(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100%
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。