- アズワン品番
- 65-2771-54-65
- 仕様
- 回転計:デジタル表示/10rpm~6000rpm(10/100rpm単位)、遠心力計:デジタル表示/10xg~6000xg(10/100xg単位)、xg・secモード:(1.00~9.99)×10_9乗xg・sec、加速:3ステップ、減速:3ステップ+自然減速、ステップモード:3メモリー、密度勾配モード:1メモリー
- 質量(kg)
- 42
- 最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(RA-321使用時)
- 電源
- 単相100V 10A
- 表示
- ロータ寿命:タイム表示計に明示
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 450×530×376
- 構成
- 【レンタル構成】卓上遠心機本体/H-36α、スイングロータ/RF-121、RF-121金属バケット/MT-104、50mlコニカル管(16本)/PE-121
- 最大遠心力(xg)
- 5070(RA-321使用時)
- タイマー
- デジタル表示/1~999min(1/10min単位で設定可能)、デジタル表示/1~999sec(1/10sec単位で設定可能)
- 最大容量(mL)
- 1080(RF-126、PB-126使用時)
- インジケータ
- 【回転インジゲータ】停止・運転中、LED表示(ランプ 9個 緑・赤・オレンジ)
- メモリー数
- 10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)
- サービス分類
- レンタル