132002 アロマキャンドル Jean. センティッドキャンドル エズ 大香 79429546

132002 アロマキャンドル Jean. センティッドキャンドル エズ 大香 79429546
132002 アロマキャンドル Jean. センティッドキャンドル エズ 大香 79429546

アロマキャンドル Jean. センティッドキャンドル エズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79429546
品番
132002
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

南フランスのリゾート地をイメージしたフレグランスキャンドルです。
どんな空間にも自然に馴染むシンプルなデザインです。
ゆらめく灯りと心地いい香りで心身を癒してくれるアイテムです。
キャンドルに火をつけなくても置いておくだけで香りを楽しめます。
使用しない時はキャップをすれば、ゴミや埃が入ってしまうことを防げます。
自分用にも大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

付属品
ガラス容器、木製キャップ
仕様
芳香期間:約25時間
質量(g)
約150
直径×高さ(cm)
約7×約9.1
アズワン品番
54-1494-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする