SCT-001

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79474135 品番 329574
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

125〜600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。

用途フロントタイヤ サイズ120/70-13 タイプTL(チューブレス) No.iRC:329574 外径(Φmm)498 タイヤサイズ120/70-13 M/C 53P 標準リム幅(inch)3.5 許容リム幅(inch)2.75-3.50 トレッド幅(mm)121 ロードインデックス53 速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする