SCT-001

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79474169 品番 329573
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

125〜600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。

用途フロントタイヤ サイズ110/100-12 タイプTL(チューブレス) No.iRC:329573 外径(Φmm)526 タイヤサイズ110/100-12 67J 標準リム幅(inch)2.5 許容リム幅(inch)2.5 トレッド幅(mm)114 ロードインデックス67 速度記号J
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする