IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの スクータータイヤ
MB520
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79474205
品番
329576
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90〜125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。
用途
前後共用
サイズ
3.00-10
タイプ
TL(チューブレス)
No.
iRC:329576
外径(Φmm)
415
タイヤサイズ
3.00-10 42J
標準リム幅(inch)
2.15
許容リム幅(inch)
1.85-2.15
トレッド幅(mm)
86
ロードインデックス
42
速度記号
J
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。