GP-410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプWT(チューブタイプ) 標準リム幅(inch)1.85 注文コード79474248 品番101564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品はタイプ・標準リム幅など11種類から選べます 他の種類を見る

GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。
一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。

用途フロントタイヤ サイズ2.75-21 タイプWT(チューブタイプ) No.iRC:101564 外径(Φmm)688 タイヤサイズ2.75-21 45P 標準リム幅(inch)1.85 許容リム幅(inch)1.40-1.85 トレッド幅(mm)85 ロードインデックス45 速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする