GP-410

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79474266 品番 110411
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。
一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。

用途フロントタイヤ サイズ110/80-17 タイプTL(チューブレス) No.iRC:110411 外径(Φmm)616 タイヤサイズ110/80-17 M/C 57S 標準リム幅(inch)2.5 許容リム幅(inch)2.15-3.00 トレッド幅(mm)109 ロードインデックス57 速度記号S
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする