GP-410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプWT(チューブタイプ) 標準リム幅(inch)2.75 注文コード79474284 品番10267H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品はタイプ・標準リム幅など11種類から選べます 他の種類を見る

GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。
一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。

用途リアタイヤ サイズ120/80-18 タイプWT(チューブタイプ) No.iRC:10267H 外径(Φmm)658 タイヤサイズ120/80-18 M/C 62P 標準リム幅(inch)2.75 許容リム幅(inch)2.50-2.75 トレッド幅(mm)123 ロードインデックス62 速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79474284 10267H 71356245 R 120/80-18 62P WT 画像準備中 321706 GP-410 IRC 1本 9,798 税込10,778 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする