GP-410

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79474309 品番 102468
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。
一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。

用途リアタイヤ サイズ4.10-18 タイプWT(チューブタイプ) No.iRC:102468 外径(Φmm)647 タイヤサイズ4.10-18 59P 標準リム幅(inch)2.5 許容リム幅(inch)1.85-2.50 トレッド幅(mm)108 ロードインデックス59 速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする