GP-610

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79474388 品番 129434
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。

用途リアタイヤ サイズ120/80-18 タイプWT(チューブタイプ) No.iRC:129434 外径(Φmm)662 タイヤサイズ120/80-18 M/C 62P 標準リム幅(inch)2.75 許容リム幅(inch)2.50-2.75 トレッド幅(mm)130 ロードインデックス62 速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする