曜日別特売
129435 GP-610 IRC 79474397

GP-610

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイヤサイズ120/80-18 M/C 62P
タイプTL(チューブレス)
標準リム幅(inch)2.75
内容量1本注文コード79474397品番129435
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。

用途
リアタイヤ
サイズ120/80-18タイプTL(チューブレス)No.iRC:129435外径(Φmm)664タイヤサイズ120/80-18 M/C 62P標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.00トレッド幅(mm)128ロードインデックス62速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする