GP-610

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79474406 品番 129432
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。

用途リアタイヤ サイズ4.10-18 タイプWT(チューブタイプ) No.iRC:129432 外径(Φmm)641 タイヤサイズ4.10-18 59P 標準リム幅(inch)2.5 許容リム幅(inch)1.85-2.50 トレッド幅(mm)113 ロードインデックス59 速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする