IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの オフロードタイヤ
GP-21
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79474424
品番
102278
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。
用途
フロントタイヤ
サイズ
80/100-21
タイプ
WT(チューブタイプ)
No.
iRC:102278
外径(Φmm)
692
タイヤサイズ
80/100-21 M/C 51P
標準リム幅(inch)
1.85
許容リム幅(inch)
1.60-2.15
トレッド幅(mm)
85
ロードインデックス
51
速度記号
P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。