長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79475788 品番LB-PS35E17100V54WWLL
参考基準価格(税別)¥448 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

口金E17、60W形ミニクリプトン電球
4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)
省エネタイプ
日本製

形状PS35 定格100V 54W 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67 仕上ホワイト 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする