オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
79475815
品番
LB-PS35E17100V54WCLL2
参考基準価格(税別)
¥888
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金E17、60W形ミニクリプトン電球
4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)
省エネタイプ
日本製
形状
PS35
定格
100V 54W
口金
E17
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)35×全長67
仕上
クリア
電球形状
ミニクリプトン球
電球の種類
クリプトン