曜日別特売
G6060 精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機) 79477627

精密石定盤 0級相当G6060

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
この商品は寸法など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
使用面:600×600×130
注文コード
79477627
品番
G6060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。

用途
平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
平面度(μm)
5
寸法(mm)
使用面:600×600×130
材質
本体:花崗岩
本体寸法(mm)
W600×H600×D130
本体質量(g)
146000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※受入の際は、フォークリフトをご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする