検知部分離形酸素計

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79512048 品番MG12X0-000(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥241,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。

測定範囲0.0〜25.0%O2 電源(V)AC100 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 応答時間(秒)20以内(90%応答) リード線(m)10 警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定 出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付 伝送信号0〜250mV
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする