※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子天びん

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79516440 品番 TW423N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

ひょう量(g)420 目量(g)0.001 計量皿寸法(mm)Φ110 質量(g)4200 幅(mm)200 奥行(mm)291 高さ(mm)233.2 質量(kg)約4.1 タイプ分銅内蔵 種類電子天びん 電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A 電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ 最小表示(g)0.001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241 センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 分解能1/420000 表示形式デジタル ハウジングあり 計量皿寸法(Φmm)約110 風袋引方法あり 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422731
2017-02-14
用途:
実験用

改善点はないと思うし使い勝手が良いやはり値段が高い。

1人が参考にしています
対象商品:
39422731
2016-01-28
用途:
試験サンプル液の混合量を正確に測定する。

取り扱いが簡便で使用し易い。但し、操作ボタンをうっかり長押しした時など取扱説明書と異なる表示が出る。
取扱説明書にボタンの押し込む時間あるいはタイミングなど明示して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする