リングスター
ドカット D6000 ラベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79539060
品番
D-6000 LV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
南京錠(別売):取付可
トラスコ品番
735-4251
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ラベンダー
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
336
外寸法・間口(mm)
597
有効内寸法・間口(mm)
538
有効内寸法・奥行(mm)
262
有効内寸法・高さ(mm)
250