曜日別特売

フィッツチェスト

フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)フィッツチェスト - TENMA(天馬)

TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造。
ホコリが入りにくい壁構造。
飛出し防止用ロック機能付き。
サイドローラーによるスムーズな引出し。
滑り止め付きの専用脚。
移動に便利なキャスター(別売)対応。

材質
【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
奥行(mm)
410
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全6種類を絞り込む
色
引出し数
高さ(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110016053 8261648882616488110016053708-2064グレー14405507
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
110016058 8261900882619008110016058708-2068ホワイト14407507
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
110016048 8262286782622867110016048708-2065ホワイト8505504
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
110016059 8262862582628625110016059708-2056グレー14407507
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
110016052 8262993782629937110016052708-2058ホワイト14405507
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
110016049 8263559882635598110016049708-2055グレー8505504
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする