フィッツチェスト ウッド + お掃除ラク脚 セット
脚高さが9センチアップするラク脚とフィッツチェストのセット品番です。
TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。
ホコリが入りにくい壁構造です。
飛出し防止用ロック機能付きです。
サイドローラーによるスムーズな引出しです。
滑り止め付きの専用脚です。
- 材質
- 【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- ラク脚:52×52×140
- 奥行(mm)
- 410
- 間口(mm)
- 650
- 内容量
- 1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全6種類を絞り込む
色
引出し数
高さ(mm)
トラスコ品番
収納家具 の新着商品
カテゴリ


































