曜日別特売

プチノイ100ハンドル付 ホワイト 6.5L F2231H

プチノイ100ハンドル付 ホワイト 6.5L F2231H - 不動技研

フタ付でしっかりロックできるので、持ち運び時に中身が飛び出すこともありません。
本体は中身が分かりやすいクリアタイプです。(フタはホワイト)
350ml缶が12本入るサイズ感です。

材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×337×149
満水容量(L)
6.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82667755F2231H
オープン
¥929
¥1,022(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする