9203 ヤニピカ レザーソー 79574586

9203 ヤニピカ レザーソー 79574586
9203 ヤニピカ レザーソー 79574586

ヤニピカ

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は容量・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(1000mL)
容量(mL)
1000
注文コード
79574586
品番
9203
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

簡単!さっとスプレーするだけ!
滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。
レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。

用途
鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
容量(mL)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 高枝切りばさみのやり取りで購入
製造業

マキノキを剪定するとヤニが付き、手入れするのに苦労していました。
これを使用するとヤニが浮き出てくるので手入れしやすくなりました。

対象商品 : 24990175
2020-01-22
用途: 剪定はさみのお手入れ
金融・保険業

バラ苗を販売している園芸店の方がおすすめしていて、モノタロウさんが一番安かったので買いました。ヤニなどで黒っぽくなった刃先がキレイにピカピカになるので、まさに商品名通りです。買って良かったです!

1人が参考にしています
対象商品 : 24990175
2019-11-07
用途: 剪定はさみの汚れがきれいに落ちる!
金融・保険業

バラの冬剪定に備えて購入。ヤニピカはバラ苗を売っている業者さんのすすめで知りました。汚れがよく落ちるので、使用後には必ずヤニピカでキレイにしています。切れ味もよくなるので必須アイテムです。

1人が参考にしています
対象商品 : 24990166
2018-02-06
用途: 剪定ハサミや工作バサミのメンテナンス
建設業・工事業

植木の剪定後のハサミの手入れの為に購入。
何度も剪定すると、ヤニが付いて、切れ味が悪くなるので、
これを付けると、ヤニが浮き上がり簡単に取れます。
大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする