VFP-8XKSD2【ワケあり】 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア 79577885

VFP-8XKSD2【ワケあり】 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア 79577885
VFP-8XKSD2【ワケあり】 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア 79577885

圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
79577885
品番
VFP-8XKSD2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980
仕様
ぴたパネⅡ
電動スライドパネル
常時弱運転形
SL端子付
ルーバー色調
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/4.3(強)
3.1/3.0(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5(強)
23/22(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】
48/50(強)、34/33(弱)
【30Pa】
21/26(強)、-/-(弱)
用途
トイレ、洗面所
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.1
色
シルキーホワイト
適合場所
トイレ、洗面所
ダクト径(Φmm)
100
適合パイプ径(Φmm)
100
アズワン品番
64-1108-21
色(マンセル値)
5Y8.9/1
注意
※浴室など湿気の多い所では使用できません。
寒冷地など外気温が低いところに使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。
オン・オフスイッチとの組合せでは使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする