曜日別特売
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901

背中フルハーネスランヤード取付口

664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901
664320【ワケあり】 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース 79577901

空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は胸囲など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
112
注文コード
79577901
品番
664320【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980

革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
サージネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
62
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
【ファン】40
質量(g)
【ファン】89
容量(g)
【バッテリー】340
混率(%)
ポリエステル100
裾廻り(cm)
74~106~79~111
充電時間(時間)
3.5
裄丈(cm)
80
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする