- 用途
- ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 種類
- アンプ内蔵型
- センサ形状
- 角型
- ヘッド形状
- 角
- 曲げ半径(mm)
- R2
- 出力方式
- NPNトランジスタ・オープンコレクタ
- 保護構造
- IP68(IEC)、IP68G
- 型式
- フラットON
- 繰返し精度(mm)
- 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
- キャブタイヤケーブル(mm2×m)
- 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
- ケーブル延長(m)
- 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
- 材質
- 表示灯部:ポリエステル
- 使用周囲温度(℃)
- -25~70
- 保存温度範囲(℃)
- -40~85
- 保存湿度範囲
- 35~95%RH
- 使用湿度範囲
- 35~85%RH
- 応差(ヒステリシス)
- 動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
- 電源電圧(V)
- 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
- 耐電圧(V)
- AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
- 消費電流(mA)
- 15以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
- 最大応答周波数(kHz)
- 0.5
- 出力動作
- 接近時ON
- 出力仕様
- 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
- 動作表示灯
- 橙色LED(出力ON時点灯)
- 耐振動(耐久)
- 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
- 検出距離の変動
- 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内
- 質量(g)
- 約15
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質(本体)
- PBT
- タイプ
- -
- ケーブル長(m)
- 5
- 標準検出物体(mm)
- 鉄15×15×t1
- 最大動作距離
- 2.5mm±8%
- 安定検出範囲(mm)
- 0~2.1
- 耐電圧(V/min)
- AC1000 充電部一括・ケース間
- 保存湿度範囲(%RH)
- 35~95
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~85
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 10000(約1000G) XYZ各方向3回