リンレイ
RCCカーペット防汚剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(4L)
注文コード
79578750
品番
730833【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
優れた汚れ防止効果と高い撥水性
優れた防汚性能に高い揮発性をプラスした効果の高いカーペット防汚剤です。
特殊樹脂の効果で再汚染を防止し、カーペットの風合いを損ねません。
用途
カーペットの防汚
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
希釈倍率
2.5~5倍
標準使用量
130~200m
2
アズワン品番
64-8884-23
繰り返し・詰め替え
対応