三菱電機
直付非常灯BT付低天井用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79581035
品番
EL-CB21111H
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。
60分間定格形
リモコン自己点検機能付
直付形
低天井用(~3m)
交換用電池:4H15DD
用途
屋内用
質量(kg)
約0.7kg(包装箱は含みません)
定格電圧(V)
AC100~242
本体
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
1.1~1.4
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
入力電流(A)
11.7~5.8mA(充電時)
蓄電池タイプ
4.8V 1450mA
幅(m)
廊下:2.00
枠
白色塗装 N9.3
保守率
0.93