- 質量(kg)
- 器具:3.5、ランプ:0.6
- タイプ
- オプション取付可能タイプ(ファインベース)、220幅、2灯用、初期照度補正付
- 電力(W)
- (平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率90%)
- 埋込穴(Φmm)
- 220×1235
- 材質(本体)
- 鋼板、白色仕上
- 定格消費電力(W)
- 100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)
- 保証期間
- 5年
- 定格電圧 AC V
- 100-242
- 入力電流(A)
- 100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
- 反射板
- 鋼板、白色仕上